| |
|
| Artikel-Nr.: 380-K31405336-1198-56 Herst.-Nr.: 31405336-1198-56 EAN/GTIN: 4053813590172 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: ca. 250g/m²
DESIGN: - Kontrast-Elemente: Tape-Optik an Schenkel- und Gesäßtaschenpatte, Knienähten und seitlich am unteren Hosenteil, Colour Blocking an Seiteneinsätzen am unteren Hosenteil, breite Gürtelschlaufe am Bund hinten, Stift- und Latztasche - Reflex-Elemente: Latztasche, Kniekehle, an Schenkel- und Gesäßtaschenpatte, oberhalb Kontrast
FUNKTION: - Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit - 2 Seitentaschen mit großem Eingriff - Latztasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, seitliche Stifttasche - Rechts: Multifunktionstasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche und zusätzlichen Stifttaschen - Links: Lose Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Druckknopf - Links: Smartphonetasche in Schenkeltasche - Rechts: Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf - Elastische Schlauchträger mit schlagfester und hitzebeständiger Kunststoffsteckschließe - Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz - Seitlicher Stretcheinsatz im Bund - Schlitz mit Reißverschluss - Kratzfreie Verarbeitung - Innenliegende Saumverlängerung bis zu 5cm - Belastungspunkte mit Riegeln gesichert, Farbe 9799-anth/schwarz, Größe 56 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflektoren | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Hersteller: | 70226 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,03* | € 49,29* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,04* | € 49,33* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,99* | € 53,93* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,82* | € 54,32* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 43,95* | € 58,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|