| |
|
| Artikel-Nr.: 380-K29505231-1334-50 Herst.-Nr.: 2950 5231-1334-50 EAN/GTIN: 4053813468815 |
| |
|
| | |
| Material: 50% Polyester, 50% Baumwolle Materialgewicht: ca. 180 g/m²
FUNKTION - Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit - 2 Seitentaschen - 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss - Rechts: D-Ring in Bundnaht - Rechts: Schenkeltasche mit Reißverschluss, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Meterstabtasche - Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttaschen, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Mehrzwecktasche - Ergonomisch geformte, griffige Zipper - Stretcheinsätze im Schritt- und Gesäßbereich - Elastischer Bundeinsatz - Gürtelschlaufen aus stabilem Kofferband - Schlitz mit Reißverschluss - Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
DESIGN Kontrast-Elemente: oberhalb Knie, Gesäßbereich Gürtelschlaufen Farbe Schwarz für alle Farbstellungen Reflex-Elemente: oberhalb Knie
Die neue Produktlinie KÜBLER ACTIVIQ passt sich jeder Arbeitssituation perfekt an. Woran das liegt? Ganz einfach: Das Gewebe mit nur ca. 180 g/m2 ist besonders angenehm zu tragen und dank einem Mischungsverhältnis von 50 % Polyester und 50 % Baumwolle auch noch super pflegeleicht.
Kurze Arbeitshosen sind grundsätzlich für ein Plus an Bewegungsfreiheit und Ventilation bekannt. Die elastischen Arbeitsshorts aus der KÜBLER ACTIVIQ-Produktlinie versprechen dank Stretcheinsätzen eine angenehmen Tragekomfort und sorgen mit einem lässigen, ergonomischen Schnitt bei dieser Arbeitshose kurz (und sprichwörtlich bündig) für weniger Verrutschen, gerade im Hüft und Lendenbereich. Jede unserer ACTIVIQ Arbeitsshorts hat einen elastischen Bundeinsatz am Rücken-Hüft-Bereich, so dass jede noch so extreme Arbeitsposition mitgemacht wird. Neben dem Tragekomfort, können Arbeitsshorts mit Stretch eine bessere Belüftung ermöglichen - so ist das Stretchmaterial unserer elastischen Arbeitsshorts atmungsaktiv und dennoch formbeständig.
KÜBLER ACTIVIQ Stretchshorts - perfekt für Handwerker und Macher. Unsere ACTIVIQ Stretchshorts wurden für eine simple Sichtbarkeit mit Reflexmaterial an den Oberschenkeln versehen. Natürlich entspricht sie den Standards für Handwerkershorts, da neben einer integrierten Smartphonetasche ebenfalls eine Meterstabtasche in direkter Griffnähe der Arbeitsshort Platz findet. Leichte Arbeitsshorts für Herren sind eben für hart arbeitende Handwerker bei warmen Temperaturen unerlässlich., Farbe anth/schwarz-9799, Größe 50 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Industrie|Handwerk|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflexbiesen | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitsshorts kübler, arbeits bermuda, 2950, ACTIVIQ, Form, KÜBLER, Stretchshorts |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,19* | € 62,65* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,82* | € 62,86* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,52* | € 66,49* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 52,23* | € 67,62* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,54* | € 68,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|