Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Shorts PRACTIQ Form 2451, Farbe 99-schwarz, Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Shorts PRACTIQ Form 2451
Artikelbild: Kübler Shorts PRACTIQ Form 2451
Artikelbild: Kübler Shorts PRACTIQ Form 2451
Artikel-Nr.:
     380-K24519314-1289-44
Herst.-Nr.:
     2451 9314-1289-44
EAN/GTIN:
     4053813383071
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Material: 55% Baumwolle, 45% Polyamid
Materialgewicht: ca. 260g/m²

FUNKTION
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
- Eingriffe mit CORDURA®- Verstärkung
- 2 geräumige Holstertaschen mit aufgesetzten Werkzeugtaschen aus CORDURA®, optional in Hose verstaubar
- 2 Gesäßtaschen, innen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette

- Rechts: lose doppelte Meterstabtasche, innen mit CORDURA®- Verstärkung
- zusätzliche aufgesetzte Multifunktionstasche und integrierte Hammerschlaufe
- Links: doppelte Schenkeltasche mit Patte und Klette, innen mit CORDURA®-Verstärkung
- Rechts: Beintasche mit Volumenfalte
- Reißverschluss und CORDURA®-Verstärkung, Schlitz mit Reißverschluss
- Alle Reißverschlusstaschen mit elastischer Zippergarage gegen Verkratzen

- Ergonomisch geformte, griffige Zipper
- Breite, extrem robuste Gürtelschlaufen aus CORDURA®
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Quattro-Naht: 4-fach gesicherte Schrittnaht für extreme Robustheit, Farbe 99-schwarz, Größe 44
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie|Handwerk|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Cordura-Verstärkung|Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Hersteller:
70226
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,07*
€ 76,13*
5 Tage
22
€ 4,30*
ab € 57,41*
€ 76,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,84*
€ 83,72*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,46*
€ 85,18*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,53*
€ 85,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.