| |
|
| Artikel-Nr.: 380-K24505365-1288-54 Herst.-Nr.: 2450 5365-1288-54 EAN/GTIN: 4053813380735 |
| |
|
| | |
| Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: ca. 270 g/m²
FUNKTION: - Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit - 2 Seitentaschen - 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf Rechts: - ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht Links: - Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphone-Tasche - Elastischer Bundeinsatz - Schlitz mit Reißverschluss - Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
DESIGN Kontrast-Elemente: - Einsatz oberhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten Reflex-Elemente: - oberhalb Knie
Die neue Produktlinie KÜBLER ACTIVIQ passt sich jeder Arbeitssituation perfekt an. Woran das liegt? Ganz einfach: Das Gewebe mit nur ca. 270 g/m² ist besonders angenehm zu tragen und dank einem Mischungsverhältnis von 65% Polyester und 35% Baumwolle auch noch super pflegeleicht. KÜBLER ACTIVIQ gibt es sowohl für Männer als auch für Frauen., Farbe 97-anthrazit, Größe 54 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Industrie|Handwerk|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflexbiesen | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Hersteller: | 70226 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort, 2450, ACTIVIQ, Bestform., Form, Immer, Kübler, in |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,60* | € 37,75* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 28,76* | € 37,75* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,83* | € 38,98* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,71* | € 39,17* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 33,41* | € 43,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|