| |
|
| Artikel-Nr.: 380-K24505365-1288-46 Herst.-Nr.: 2450 5365-1288-46 EAN/GTIN: 4053813380698 |
| |
|
| | |
| Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: ca. 270 g/m²
FUNKTION: - Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit - 2 Seitentaschen - 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf Rechts: - ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht Links: - Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphone-Tasche - Elastischer Bundeinsatz - Schlitz mit Reißverschluss - Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
DESIGN Kontrast-Elemente: - Einsatz oberhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten Reflex-Elemente: - oberhalb Knie
Die neue Produktlinie KÜBLER ACTIVIQ passt sich jeder Arbeitssituation perfekt an. Woran das liegt? Ganz einfach: Das Gewebe mit nur ca. 270 g/m² ist besonders angenehm zu tragen und dank einem Mischungsverhältnis von 65% Polyester und 35% Baumwolle auch noch super pflegeleicht. KÜBLER ACTIVIQ gibt es sowohl für Männer als auch für Frauen., Farbe 97-anthrazit, Größe 46 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Industrie|Handwerk|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflexbiesen | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort grau, arbeits bermuda, arbeitsshorts 46, 2450, ACTIVIQ, Bestform., Form, Immer, Kübler, in |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,03* | € 37,57* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 27,60* | € 37,84* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,32* | € 38,01* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,60* | € 39,73* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 33,27* | € 44,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|