| |
|
| Artikel-Nr.: 380-K24405336-1643-44 Herst.-Nr.: 24405336-1643-44 EAN/GTIN: 4053813590837 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: ca. 250 g/m²
DESIGN: - Kontrast-Elemente: Tape-Optik an Patten und Knienähten, Colour Blocking an breiter Gürtelschlaufe am Bund hinten - Reflex-Elemente: an Schenkel und Gesäßtaschenpatte
FUNKTION: - Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit - 2 Seitentaschen mit großem Eingriff - Rechts: Multifunktionstasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche und zusätzlichen Stifttaschen - Links: Lose Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Druckknopf - Links: Smartphonetasche in Schenkeltasche - Rechts: Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf - Elastischer Bundeinsatz - Schlitz mit Reißverschluss - Bund mit verdecktem Knopf - Kratzfreie Verarbeitung - Belastungspunkte mit Riegeln gesichert, Farbe 4699-kbl.blau/schw., Größe 44 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflektoren | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort blau, arbeits bermuda, arbeitsshorts 44, 2440, Form, ICONIQ, Kübler, Shorts |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,43* | € 32,55* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,07* | € 32,71* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,13* | € 33,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|