Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler ICONIQ Shorts Form 2440, Farbe 4897-dkl.blau/anthr, Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler ICONIQ Shorts Form 2440
Artikelbild: Kübler ICONIQ Shorts Form 2440
Artikelbild: Kübler ICONIQ Shorts Form 2440
Artikelbild: Kübler ICONIQ Shorts Form 2440
Artikelbild: Kübler ICONIQ Shorts Form 2440
Artikelbild: Kübler ICONIQ Shorts Form 2440
Artikel-Nr.:
     380-K24405336-1642-54
Herst.-Nr.:
     24405336-1642-54
EAN/GTIN:
     4053813591025
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 250 g/m²

DESIGN:
- Kontrast-Elemente: Tape-Optik an Patten und Knienähten, Colour Blocking an breiter Gürtelschlaufe am Bund hinten
- Reflex-Elemente: an Schenkel und Gesäßtaschenpatte

FUNKTION:
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 Seitentaschen mit großem Eingriff
- Rechts: Multifunktionstasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche und zusätzlichen Stifttaschen
- Links: Lose Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Druckknopf
- Links: Smartphonetasche in Schenkeltasche
- Rechts: Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf
- Elastischer Bundeinsatz
- Schlitz mit Reißverschluss
- Bund mit verdecktem Knopf
- Kratzfreie Verarbeitung
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert, Farbe 4897-dkl.blau/anthr, Größe 54
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,30*
€ 32,04*
2 Tage
1
€ 5,50*
ab € 24,09*
€ 32,20*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,16*
€ 33,49*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 33,50*
€ 44,00*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1140 5336-4897-L
ab € 31,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.