Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Bundhose PRACTIQ Form 2351, Farbe sandbr/schwarz-2599, Größe 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Bundhose PRACTIQ Form 2351
Artikelbild: Kübler Bundhose PRACTIQ Form 2351
Artikelbild: Kübler Bundhose PRACTIQ Form 2351
Artikelbild: Kübler Bundhose PRACTIQ Form 2351
Artikelbild: Kübler Bundhose PRACTIQ Form 2351
Artikelbild: Kübler Bundhose PRACTIQ Form 2351
Artikel-Nr.:
     380-K23519314-1369-58
Herst.-Nr.:
     2351 9314-1369-58
EAN/GTIN:
     4053813295985
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material: 55% Baumwolle, 45% Polyamid
Materialgewicht: ca. 260g/m²

FUNKTION:
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion, Eingriffe mit CORDURA®-Verstärkung
- 2 geräumige Holstertaschen mit aufgesetzten Werkzeugtaschen aus CORDURA®, optional in Hose verstaubar
- 2 Gesäßtaschen, Tascheninnenseite mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette
- Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche, innen mit CORDURA®-Verstärkung, zusätzliche aufgesetzte Multifunktionstasche, integrierte Hammerschlaufe, Schenkeltasche mit Volumenfalte, Reißverschluss und CORDURA®-Verstärkung
- Links: doppelte Schenkeltasche mit Patte und Klette, Tascheninnenseite mit CORDURA®-Verstärkung, dehnbarer Eingriff, ergonomisch aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA®
- Elastischer Bundeinsatz
- Elastischer Schritt- und Kniekehlen-Einsatz für optimale Beweglichkeit
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Innenbein mit Knie- und Saumverstärkung
- Von unten befüllbare Knieschutztaschen
- Schlitz mit Reißverschluss
- Alle Reißverschlusstaschen mit elastischer Zippergarage gegen Verkratzen
- Ergonomisch geformte, griffige Zipper
- Breite, extrem robuste Gürtelschlaufen aus CORDURA®
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Quattro-Naht: 4-fach gesicherte Schrittnaht für extreme Robustheit
- Knieschutztaschen aus CORDURA®

DESIGN:
- Kontrast-Elemente: Seiten- und Inneneinsätze im vorderen Hosenteil, Gesäßtaschenpatte, Steppnaht im Schritt
- Stretch, CORDURA® und Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: Vorne und hinten platziert, Farbe sandbr/schwarz-2599, Größe 58
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen|Cordura-Verstärkung
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
34
€ 4,30*
ab € 82,29*
€ 106,89*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,51*
€ 124,86*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,04*
€ 146,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.