Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Arbeitshose HIGH ACTIVIQ Form 2350, Farbe 99-schwarz, Größe 114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Arbeitshose HIGH ACTIVIQ Form 2350
Artikelbild: Kübler Arbeitshose HIGH ACTIVIQ Form 2350
Artikelbild: Kübler Arbeitshose HIGH ACTIVIQ Form 2350
Artikelbild: Kübler Arbeitshose HIGH ACTIVIQ Form 2350
Artikel-Nr.:
     380-K23505365-1289-114
Herst.-Nr.:
     2350 5365-1289-114
EAN/GTIN:
     4053813377353
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 270 g/m²

FUNKTION
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 Seitentaschen
- 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
Rechts:
- ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht
Links:
- Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche
- Elastischer Bundeinsatz
- Schlitz mit Reißverschluss
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Von unten befüllbare Knieschutztaschen
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

KNIESCHUTZTASCHEN AUS CORDURA®
Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010
Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit
Knieschutzpolster Art. K81089119

DESIGN
Kontrast-Elemente:
- Einsatz ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz,
Gürtelschlaufe am Bund hinten
- CORDURA-Knieschutz Ton in Ton
Reflex-Elemente:
- ober- und unterhalb Knie, Biese in Kniekehlennaht

Die neue Produktlinie KÜBLER ACTIVIQ passt sich jeder Arbeitssituation perfekt an. Woran das liegt? Ganz einfach: Das Gewebe mit nur ca. 270 g/m² ist besonders angenehm zu tragen und dank einem Mischungsverhältnis von 65 % Polyester und 35 % Baumwolle auch noch super pflegeleicht. KÜBLER ACTIVIQ gibt es sowohl für Männer als auch für Frauen., Farbe 99-schwarz, Größe 114
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Cordura-Verstärkung|Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose schwarz 60, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 60, 2350, ACTIVIQ, Bestform., Form, HIGH, Immer, Kübler, in
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,36*
€ 63,39*
7 Tage
7
€ 4,30*
ab € 49,06*
€ 63,92*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,05*
€ 66,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,73*
€ 73,50*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,31*
€ 74,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.