| |
|
| Artikel-Nr.: 380-K22245353-1197-122K Herst.-Nr.: 22245353-1197-122K EAN/GTIN: 4053813222493 |
| |
|
| | |
| Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester Materialgewicht: ca. 260gr/m²
Kontrast-Elemente: - Seiteneinsatz der Vorderhose und Seitennahtstepp - Reflexpatcher vorne, seitlich und hinten für bessere Sichtbarkeit
FASZINATION FUNKTION - Ergonomische Schnittführung bietet viel Bewegungsfreiheit - besonders robuste Taschen- und Knieverstärkungen aus CORDURA® - 2 eingearbeitete Seitentaschen mit großen Taschenbeuteln - 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar
Links: - Beintasche mit CORDURA®-Verstärkung ,viel Stauraum und verschließbar - Rechts: Verstärkte Meterstabtasche - Weitenverstellbarer Bund für optimale Anpassung - Hosenschlitz mit Reißverschluss - Belastungspunkte mit Riegel gesichert, Farbe 9946-schwa/kbl.blau, Größe 122/128 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Kinder | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Kinderbuddelhose, Kinderhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 122, berufshose, Kidz, Kinder, Kübler, Pulsschlag |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,10* | € 44,73* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,61* | € 46,90* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 37,50* | € 49,81* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,87* | € 51,55* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 39,83* | € 52,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|