Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reebok Sicherheitshalbschuh Speed TR Safety S3S bl, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Speed TR Safety S3S black
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Speed TR Safety S3S black
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Speed TR Safety S3S black
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Speed TR Safety S3S black
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Speed TR Safety S3S black
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Speed TR Safety S3S black
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Speed TR Safety S3S black
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Speed TR Safety S3S black
Artikel-Nr.:
     380-IB4450-38
Hersteller:
     Warson Brands
Herst.-Nr.:
     IB4450S3S-38
EAN/GTIN:
     0690774672116
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN 20345:2022 S3S ESD SR, Obermaterial: Netzgewebe und TPU
Zehenschutzkappe: Komposit
Durchtrittschutz: Textil
Futter: Feuchtigkeitstransportierendes Nylongewebe
Sohle: Rutschfeste Gummi-Laufsohle mit doppelter Dichte und RopePro-Traction und TPU-Stabilitätszone
Fußbett: Herausnehmbares und dämpfendes MemoryTech Fußbett

Besonderheiten:
- 100% metallfrei
- Flexkerben an der Außensohle
- TPU-Fersenclip für zusätzliche Stabilität
- extrabreiter Zehenbereich
- atmungsaktiv
- Stoßabsorptionszone auf der Laufsohle

Einsatzgebiete:
Industrie, Montage, Lager, Innen- und Außenbereiche

Dieser Sicherheitsschuh ist für die Bewegungsfreiheit gemacht. Die TPU-Stabilitätszone bietet viel Stabilität und Unterstützung und hilft auch bei der Stoßdämpfung., Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Durchtrittschutz:
Textil
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SR|PS
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mischgewebe
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3S
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 86,85*
€ 116,72*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,04*
€ 122,94*
2 Tage
688
€ 6,99*
ab € 95,90*
€ 122,97*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,72*
€ 138,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,29*
€ 133,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,45*
€ 125,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,22*
€ 119,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,85*
€ 103,35
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 86,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.