Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reebok Sicherheitshalbschuh Fusion Flexweave Safet, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Fusion Flexweave Safety S1P
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Fusion Flexweave Safety S1P
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Fusion Flexweave Safety S1P
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Fusion Flexweave Safety S1P
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Fusion Flexweave Safety S1P
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Fusion Flexweave Safety S1P
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Fusion Flexweave Safety S1P
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Fusion Flexweave Safety S1P
Artikel-Nr.:
     380-IB1070-42
Hersteller:
     Warson Brands
Herst.-Nr.:
     IB1070S1P-42
EAN/GTIN:
     0690774498181
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN 20345:2011 S1P ESD SRC , Obermaterial: Ultraknit and Flexweave™
Zehenschutzkappe: XTR® aus Komposit
Durchtrittschutz: metallfrei
Futter: Feuchtigkeitstransportierendes Nylonnetz
Sohle: Floatride Energy Foam Zwischensohle und rutschfeste Gummilaufsohle
Fußbett: EVA-Cushion herausnehmbares Fußbett, dämpfend

Besonderheiten:
- DGUV 112-191 zertifiziert
- 100% matallfrei
- extrabreiter Zehenbereich
- feuchtigkeitsregulierend
- das Obermaterial Ultraknit und Flexweave™, bietet lange Haltbarkeit und ist atmungsaktiv
- die Floatride Energy Zwischensohle ist felxibel, belastbar und bietet erstklassige Dämpfung

Einsatzgebiete:
Industrie, Montage, Lager, Innen- und Außenbereiche

Mit Floatride Energy-Schaumzwischensohle bietet die Floatride Flexweave™ Work Dämpfung mit einem Kick. Floatride Energy Schaum ist unterstützend, sehr reaktionsschnell und leichter als EVA., Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grau
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mischgewebe
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S1P
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 91,53*
€ 108,05*
2 Tage
4
€ 5,50*
ab € 91,30*
€ 108,15*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 92,29*
€ 108,61*
€ 4,90*
ab € 91,57*
€ 110,94*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 94,52*
€ 116,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,76*
€ 138,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,56*
€ 136,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,19*
€ 122,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,11*
€ 119,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,52*
€ 112,48
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 94,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.