Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reebok Sicherheitshalbschuh Excel Light Safety S1P, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Excel Light Safety S1P black
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Excel Light Safety S1P black
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Excel Light Safety S1P black
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Excel Light Safety S1P black
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Excel Light Safety S1P black
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Excel Light Safety S1P black
Artikel-Nr.:
     380-IB1029-39
Hersteller:
     Warson Brands
Herst.-Nr.:
     IB1029S1P-39
EAN/GTIN:
     0690774535930
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN 20345:2011 S1P ESD SRC, Obermaterial: Mikrofaser und Nylon-Netzgewebe
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: metallfrei
Futter: Feuchtigkeitsabweisendes Netzgewebe
Sohle: Kraftstoff-, Öl- und Abriebfeste EVA-Mischung XL ExtraLight® mit Gummieinlagen am Zeh und an der Ferse
Fußbett: Herausnehmbares und dämpfendes MemoryTech aus Memory-Schaumstoff

Besonderheiten:
- 100% metallfrei
- atmungsaktiv
- feuchtigkeitsregulierend

Einsatzgebiete:
Industrie, Montage, Lager, Innen- und Außenbereiche

Der Arbeitsschuh Excel Light vereint maximale Leichtigkeit und Flexibilität. Die leichte, angespritzte EVA-gepolsterte Mittelsohle reduziert das Gewicht und sorgt für mehr Bewegungsspielraum., Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mischgewebe
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S1P
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 92,15*
€ 121,65*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,28*
€ 126,50*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,39*
€ 128,90*
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 101,65*
€ 128,94*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,65*
€ 144,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,94*
€ 140,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,41*
€ 126,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,41*
€ 121,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,15*
€ 109,66
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 92,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.