Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Physioderm Spendersystem NEPTUNE Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Physioderm Spendersystem NEPTUNE Standard
Artikelbild: Physioderm Spendersystem NEPTUNE Standard
Artikel-Nr.:
     380-G-13827005
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     13827005
EAN/GTIN:
     4260029174656
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Farbe: schwarz, Das NEPTUNE-Spendersystem bietet folgende Vorteile:
- einfache Handhabung
- optimale Dosierung
- gute Entleerung
- größtmögliche Hygiene, da kein direkter Kontakt zwischen Produkt und Spender besteht

Der Universal-Spender eignet sich für alle Produktarten, sowohl für
- Hautschutz-,
- Hautreinigungs-,
- Hautpflegeprodukte und Desinfektionsmittel

ANWENDUNG:
Der mitgelieferte Wandhalter ermöglicht die einfache Installation sowie die problemlose Demontage des Spenders, beispielsweise zur Reinigung.

BESCHREIBUNG:
Stabiles Gehäuse aus Kunststoff, weis oder schwarz, mit Drucktaste.

ABMESSUNGEN:
H: ca. 268 mm, B: ca. 161 mm, T: ca. 101 mm

Mit wenigen Handgriffen wird die Flasche in den Spender eingesetzt; die jeweils geeignete Pumpe ist Teil der Flasche. So werden Cremes, Lotionen, Gele und Schaumprodukte stets optimal und hygienisch dosiert, denn bei jedem Nachfüllen wird die Pumpe mit ausgewechselt.

Das NEPTUNE-Spendersystem ist auch als abschließbare TOUCHLESS-Variante erhältlich.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 17,61*
€ 25,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,71*
€ 28,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,20*
€ 28,74*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peter Greven Physioderm
13827003
ab € 53,22*
Ähnlich
Peter Greven Physioderm
13827001
ab € 17,36*
Ähnlich
Peter Greven Physioderm
13827004
ab € 54,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.