Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Sicherheits-Winterstiefel mit Reißverschlu, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: teXXor® Sicherheits-Winterstiefel mit Reißverschluss S3
Artikelbild: teXXor® Sicherheits-Winterstiefel mit Reißverschluss S3
Artikel-Nr.:
     380-F80983-46
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     6340-46
EAN/GTIN:
     8022883173802
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC, Obermaterial: genarbtes Rindleder, grüne Nähte
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Stahl
Futter: Webpelz-Funktionsfutter
Sohle: 2-Dichten PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: Größe 42 - ca. 1,860 kg
Weite: 10,5

Einsatzbereiche:
Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie, Kältebereiche, Industrie, Handwerk und Innen- und Außenbereiche.

Der S3-Winterreißverschlussstiefel wird aus 60 Minuten wasserabweisendem Obermaterial hergestellt und sind daher ideal für den Kontakt mit Wasser, egal ob im Innen- oder Außenbereich. So bleibt Nässe draußen und die Füße trocken. Die Sicherheitsschuhe der S3-Klasse bieten den höchsten Schutz und sind trageangenehm, durch das Webpelz-Funktionsfutter atmungsaktiv und haben eine rutschhemmende PU/PU-Sohle nach SRC. Die Durchtritthemmung bietet zusätzlichen Schutz vor spitzen und scharfen Gegenständen., Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70014
Schuhe Durchtrittschutz:
Stahl
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|P|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, 20345:2011, EN, ISO, Reißverschluss, S3, S3,, SRC, Sicherheits-Winterstiefel, mit, nach, teXXor®
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 24,85*
€ 34,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,61*
€ 36,96*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,62*
€ 46,43*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,43*
€ 55,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,95*
€ 54,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,88*
€ 52,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,33*
€ 46,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,23*
€ 45,49
pro Paar
ab 25 Paar
€ 37,01*
€ 44,04
pro Paar
ab 50 Paar
€ 35,68*
€ 42,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,62*
€ 36,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.