Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badepantine "Kemi" schwarz, Größe 46/47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Badepantine "Kemi" schwarz
Artikelbild: Badepantine "Kemi" schwarz
Artikelbild: Badepantine "Kemi" schwarz
Artikelbild: Badepantine "Kemi" schwarz
Artikel-Nr.:
     380-F35006S-4647
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     35006-4647
EAN/GTIN:
     4025888149968
Suchbegriffe:
Bade-Pantolette
Badelatschen
Badepantinen
Badepantolette
antibakteriell, Material: aus PVC

- Farbe: schwarz
- anatomisches Fußbett
- antibakteriell, Größe 46/47
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Obermaterial:
PVC
Schuhform:
Sandale
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Badesandalen, Badeschuhe, Schwimmbadschuhe, badelatschen blau, bade pantolette, euromax badepantoletten, "Kemi", Badepantine, Feldtmann, antibakteriell, schwarz,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 7,55*
€ 11,21*
Lager 380
38
€ 4,95*
ab € 6,73*
€ 11,72*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,72*
€ 13,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,49*
€ 13,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,77*
€ 12,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,35*
€ 11,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paar
ab 25 Paar
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.