Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badepantine "Kemi" schwarz, Größe 38/39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Badepantine "Kemi" schwarz
Artikelbild: Badepantine "Kemi" schwarz
Artikelbild: Badepantine "Kemi" schwarz
Artikelbild: Badepantine "Kemi" schwarz
Artikel-Nr.:
     380-F35006S-3839
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     35006-3839
EAN/GTIN:
     4025888149920
Suchbegriffe:
Bade-Pantolette
Badelatschen
Badepantinen
Badepantolette
antibakteriell, Material: aus PVC

- Farbe: schwarz
- anatomisches Fußbett
- antibakteriell, Größe 38/39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Obermaterial:
PVC
Schuhform:
Sandale
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Badesandalen, Badeschuhe, Schwimmbadschuhe, badelatschen blau 38/39, bade pantolette, badelatschen blau, "Kemi", Badepantine, Feldtmann, antibakteriell, schwarz,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,67*
€ 11,57*
Lager 380
56
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 11,77*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,32*
€ 13,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,39*
€ 11,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paar
ab 25 Paar
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,50*
€ 10,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.