Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badepantine weiß, Größe 36/37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Badepantine weiß
Artikelbild: Badepantine weiß
Artikel-Nr.:
     380-F35002-3637
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35002-3637
EAN/GTIN:
     4025888306682
Suchbegriffe:
Bade-Pantolette
Badelatschen
Badepantinen
Badepantolette
antibakteriell, - Material: aus PVC
- Farbe: weiß
- antibakteriell, Größe 36/37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Obermaterial:
PVC
Schuhform:
Sandale
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Badesandalen, Badeschuhe, Schwimmbadschuhe, badelatschen weiß, bade pantolette, badelatschen 36/37, Badepantine, antibakteriell, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,60*
€ 13,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paar
ab 25 Paar
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.