Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Thermowäsche Unterhose, lang, Farbe 787-navy, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Thermowäsche Unterhose, lang
Artikelbild: Elka Thermowäsche Unterhose, lang
Artikel-Nr.:
     380-EL-329-1489-S
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     329-1489-S
EAN/GTIN:
     5705492678052
Suchbegriffe:
Damen-Unterhose
Damenunterhose
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Material: 46% Baumwolle, 32% Polyacryl, 14% Wolle, 8% Polyamid

Produkteigenschaften:
- 3-Lagen Kombination mit Wolle, Acryl/Polyamid und Baumwolle
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Facility Management, Natur und Erzeugung, Professionelle Fischerei, Lebensmittel., Farbe 787-navy, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie|Food|Land & Forstwirtsch.|Handwerk
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
blau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, unterhose s, unterhose, ELKA, Thermowäsche, Unterhose,, lang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.