| |
|
| Artikel-Nr.: 380-EL-170000-1061-41 Herst.-Nr.: 170000-1061-41 EAN/GTIN: 5706219094322 |
| |
|
| | |
| kombiniert mit Dunlopstiefel, Material: 100% Polyester Material Beschichtung: 600 g/m² PVC
Konformität: - EN 343 (31X)
Produkteigenschaften: - Verstärkung im Schritt und Bein - Innentasche - Fix-lock Schnalle - Fischöl- und kältebeständig - Wassersäule Hauptmaterial: > 15.000 mm H2O - waschbar bis 40°C
Einsatzbereiche: Natur & Erzeugung, Professionelle Fischerei, Farbe 001-olive, Größe 41 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Farbe: | grün | Hersteller: | 70082 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |