Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Wathose, Farbe 001-olive, Größe 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Wathose
Artikelbild: Elka Wathose
Artikelbild: Elka Wathose
Artikel-Nr.:
     380-EL-170000-1061-36
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     170000-1061-36
EAN/GTIN:
     5706219094278
Suchbegriffe:
Angler-Hose
Anglerhose
Kanalarbeiterhose
Kanalhose
kombiniert mit Dunlopstiefel, Material: 100% Polyester
Material Beschichtung: 600 g/m² PVC

Konformität:
- EN 343 (31X)

Produkteigenschaften:
- Verstärkung im Schritt und Bein
- Innentasche
- Fix-lock Schnalle
- Fischöl- und kältebeständig
- Wassersäule Hauptmaterial: > 15.000 mm H2O
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Natur & Erzeugung, Professionelle Fischerei, Farbe 001-olive, Größe 36
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
grün
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wat-Hose, Wathose, kanalarbeiterhose grün, angler hose, wathose elka, Dunlopstiefel, Elka, kombiniert, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.