| |
|
| Artikel-Nr.: 380-D-3301271 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0033552002079 |
| |
|
| | |
| Box mit 500 Paar für LS500, - SNR 35 - aus PU-Schaum - höchste Dämmleistung - lebhafte Farben machen den Gehörschutz gut sichtbar - T-Form am Stöpselboden vereinfacht das Ein- und Aussetzen - Kartoninhalt: 500 Paar Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Gehörschutz Benutzung: | Einweg | Gehörschutz Normen: | EN 352-2 Stöpsel | Gehörschutz SNR Wert: | 35 | Gehörschutz Verbindung: | lose | Produkt detektierbar: | Nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, honeywell einweg-ohrstöpsel, einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel honeywell, -, 35, 500, Box, HOWARD, LEIGHT, LS500, LaserLite,, Paar, SNR, für, mit |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 59,94* | € 77,33* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 59,77* | € 77,35* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 59,89* | € 77,89* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 64,26* | € 85,67* | | | | Lager 380 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 70,59* | € 94,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Paar (ab € 0,14118* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|