Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CECEBA Thermo 1/1 Langarm Shirt, Farbe oliv, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: CECEBA Thermo 1/1 Langarm Shirt
Artikelbild: CECEBA Thermo 1/1 Langarm Shirt
Artikelbild: CECEBA Thermo 1/1 Langarm Shirt
Artikelbild: CECEBA Thermo 1/1 Langarm Shirt
Artikel-Nr.:
     380-CE-1806-197-L
Hersteller:
     CECEBA
Herst.-Nr.:
     1806-197-L
EAN/GTIN:
     4011694100880
Suchbegriffe:
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
Fleeceshirt
Thermal Control HIGH, - Material: 96% Polyester, 4% Elasthan
- Materialgewicht: ca. 218 g/m²

Das Maximum an Wärme bei niedrigen Temperaturen!
- ultra hohe Wärmefunktion
- atmungsaktiv, feuchtigkeitsausgleichend
- hochwertiges Micro-Fleece für ein wohliges Wärmegefühl
- Hervorragend geeignet für Beruf und Outdoor-Aktivitäten bei extrem kalten Temperaturen

, Farbe oliv, Größe L
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.