Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CECEBA Thermo-Unterhose, lang ohne Eingriff, Farbe grey melange, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: CECEBA Thermo-Unterhose, lang ohne Eingriff
Artikelbild: CECEBA Thermo-Unterhose, lang ohne Eingriff
Artikelbild: CECEBA Thermo-Unterhose, lang ohne Eingriff
Artikelbild: CECEBA Thermo-Unterhose, lang ohne Eingriff
Artikel-Nr.:
     380-CE-10028-1388-XL
Hersteller:
     CECEBA
Herst.-Nr.:
     10028-1388-XL
EAN/GTIN:
     4011694352692
Suchbegriffe:
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Thermounterziehhose
Unterhose
Thermo Function MEDIUM, - Material: 55% Baumwolle, 45% Polyacryl
- Materialgewicht: ca. 190 g/m²

Wohlfühlwärme wenn es draußen kalt ist!
- hohe Wärmefunktion
- atmungsaktiv
- Optimales Leistungsklima durch doppelflächiges Gestrick
- Innenschicht aus Polyamid leitet Körperfeuchtigkeit an die äußere Schicht ab
- Außenschicht aus Baumwolle sorgt für die Verdunstung
- Hervorragend geeignet für Beruf und Outdoor-Aktivitäten im Spätherbst/Frühjahr
- Wohlgefühl auf der Haut
, Farbe grey melange, Größe XL
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Unterhosen, unterhose xl, unterhose, CECEBA, Eingriff, Function, MEDIUM, Thermo, Thermo-Unterhose,, lang, ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.