| |
|
| Artikel-Nr.: 380-CE-10028-1388-L Herst.-Nr.: 10028-1388-L EAN/GTIN: 4011694352685 |
| |
|
| | |
| Thermo Function MEDIUM, - Material: 55% Baumwolle, 45% Polyacryl - Materialgewicht: ca. 190 g/m²
Wohlfühlwärme wenn es draußen kalt ist! - hohe Wärmefunktion - atmungsaktiv - Optimales Leistungsklima durch doppelflächiges Gestrick - Innenschicht aus Polyamid leitet Körperfeuchtigkeit an die äußere Schicht ab - Außenschicht aus Baumwolle sorgt für die Verdunstung - Hervorragend geeignet für Beruf und Outdoor-Aktivitäten im Spätherbst/Frühjahr - Wohlgefühl auf der Haut , Farbe grey melange, Größe L Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterhosen, unterhose l, unterhose, CECEBA, Eingriff, Function, MEDIUM, Thermo, Thermo-Unterhose,, lang, ohne |
| | |
| |