Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Hybrid-Arbeitsjacke für Damen BPlus, Farbe 0013-königsblau, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke für Damen BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke für Damen BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke für Damen BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke für Damen BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke für Damen BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke für Damen BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke für Damen BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke für Damen BPlus
Artikel-Nr.:
     380-BP1995570-1646-2XL
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1995-570-1646-2XL
EAN/GTIN:
     4055301111463
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Obermaterial 1: 100% Polyester
Obermaterial 2: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 270 g/m²

Produkteigenschaften:
- hohe Atmungsaktivität
- optimale Bewegungsfreiheit dank Materialmix und Armliftsystem
- robust durch gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln
- mit reflektierende Elemente
- schmale Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 40°C

Produktbeschreibung:
Gefütterter Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss, gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln, ergonomisch geformte Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelabschluss mit Windschutz, bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente., Farbe 0013-königsblau, Größe 2XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, arbeitsjacke blau xxl, damen jacke, damen jacke blau, BP®, Damen, Hybrid-Arbeitsjacke, für
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
47
€ 6,90*
ab € 39,99*
€ 52,31*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,91*
€ 52,35*
7 Tage
47
Frei Haus
ab € 40,45*
€ 53,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 45,08*
€ 58,49*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 50,03*
€ 64,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.