Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Leichte Hybrid-Arbeitshose BPlus, Farbe 0032-schwarz, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Leichte Hybrid-Arbeitshose BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Hybrid-Arbeitshose BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Hybrid-Arbeitshose BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Hybrid-Arbeitshose BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Hybrid-Arbeitshose BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Hybrid-Arbeitshose BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Hybrid-Arbeitshose BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Hybrid-Arbeitshose BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Hybrid-Arbeitshose BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Hybrid-Arbeitshose BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Hybrid-Arbeitshose BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Hybrid-Arbeitshose BPlus
Artikel-Nr.:
     380-BP1968570-1634-44S
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1968-570-1634-44S
EAN/GTIN:
     4055301999573
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
mit Kniepolstertaschen , Obermaterial 1: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Obermaterial 2: 91% Polyester, 9% Elasthan
Materialgewicht: 250 g/m²

Normen:
- EN 14404 Knieschutz in Verbindung mit BP® Kniepolster (BP® Kniepolster bitte separat bestellen)

Produkteigenschaften:
- mit flexiblen Stretcheinsätzen
- erhöhter Bund für optimalen Sitz
- Kniepolstertaschen mit Belüftungsöffnung
- Reflexelemente am Bein
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 60°C

Produktbeschreibung:
Stretcheinsätze im Gesäß-, Schritt- und Kniebereich, erhöhter Dehnbund im Rücken mit Strickeinsätzen für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, davon 1 Tasche mit Patte verschließbar, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche und aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifttaschen, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, ergonomischer Schnitt, Reflexelemente am Bein und an der Schenkeltasche, Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Reißverschluss und Belüftungsöffnung., Farbe 0032-schwarz, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Cordura-Verstärkung|Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70332
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshosen jeans, arbeitshosen schwarz, berufshose bp, BP®, Hybrid-Arbeitshose,, Kniepolstertaschen, Leichte, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.