| |
|
| Artikel-Nr.: 380-BP1960570-1634-42N Herst.-Nr.: 1960-570-1634-42N EAN/GTIN: 4055301824134 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 250 g/m²
Produkteigenschaften: - Dehnbund im Rücken - ergonomischer Schnitt - Reflexelemente - schmale Passform - Industriewäsche geeignet, waschbar bis 60°C
Produktbeschreibung: Schlanke Silhouette, erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen mit Stretcheinsatz für einen leichteren Eingriff, 2 Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, ergonomischer Schnitt, Reflexelemente am Bein., Farbe 0032-schwarz, Größe Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflexbiesen | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,32* | € 53,14* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 40,36* | € 53,41* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 46,91* | € 61,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|