Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Superstretch-Arbeitshose für Damen BPlus, Farbe 1432-nachtbl/schw, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Superstretch-Arbeitshose für Damen BPlus
Artikelbild: BP® Superstretch-Arbeitshose für Damen BPlus
Artikelbild: BP® Superstretch-Arbeitshose für Damen BPlus
Artikelbild: BP® Superstretch-Arbeitshose für Damen BPlus
Artikelbild: BP® Superstretch-Arbeitshose für Damen BPlus
Artikelbild: BP® Superstretch-Arbeitshose für Damen BPlus
Artikelbild: BP® Superstretch-Arbeitshose für Damen BPlus
Artikel-Nr.:
     380-BP1862620-1631-50N
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1862-620-1631-50N
EAN/GTIN:
     4055301635105
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
mit Kniepolstertaschen, Obermaterial: 92% Polyamid, 8% Elasthan
Materialgewicht: 250 g/m²

Normen:
- EN 14404 Knieschutz in Verbindung mit BP® Kniepolster (nicht im Lieferumfang enthalten)

Produkteigenschaften:
- Stretch
- vollelastisches Material für maximale Bewegungsfreiheit
- besonders leicht, atmungsaktiv und schnell trocknend
- Reflexelemente in Dunkelgrau
- schlanke Passform

Produktbeschreibung:
Schlanke Silhouette, ergonomischer Schnitt, erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, freihängende doppelte Zollstocktasche, vorgeformtes Bein, Reflexelemente in Dunkelgrau am Bein, Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Reißverschluss und Belüftungsöffnung (BP® Kniepolster bitte separat bestellen)., Farbe 1432-nachtbl/schw, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Cordura-Verstärkung|Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bp bundhose 50 königsblau, arbeitshose gr. 50, arbeitshose blau, BP®, Damen,, Kniepolstertaschen, Superstretch-Arbeitshose, für, mit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,39*
€ 92,15*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,75*
€ 92,59*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,85*
€ 103,09*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.