Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Robuste Latzhose BPlus Green, Farbe 1332-königsblau/schw, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Robuste Latzhose BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Latzhose BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Latzhose BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Latzhose BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Latzhose BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Latzhose BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Latzhose BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Latzhose BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Latzhose BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Latzhose BPlus Green
Artikel-Nr.:
     380-BP1821565-1641-4446L
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1821-565-1641-4446L
EAN/GTIN:
     4055301931597
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose gr 44
arbeitslatzhose
mit Kniepolstertaschen, Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 285 g/m²

Normen:
- EN 14404 Knieschutz in Verbindung mit BP® Kniepolster (nicht im Lieferumfang enthalten)

Produkteigenschaften:
- hergestellt mit Polyester aus recycelten PET Flaschen
- hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Beweglichkeit
- Knieeinschubtaschen aus Cordura® für Kniepolster
- schmale Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 60°C

Produktbeschreibung:
Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, davon 1 Tasche mit verdecktem Reißverschluss, Bundweite durch verstellbaren Stretchkeil BP® Flex regulierbar, hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit, Schlitzreißverschluss, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, davon 1 Tasche mit Patte verschließbar, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche und aufgesetzter Smartphonetasche, 2 Stifttaschen, doppelte Zollstocktasche, ergonomischer Schnitt, Reflexelemente am Bein, Kniepolstertaschen aus Cordura® (BP® Kniepolster bitte separat bestellen)., Farbe 1332-königsblau/schw, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren|Cordura-Verstärkung
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose bp, BPlus, BP®, Green,, Kniepolstertaschen, Latzhose, Robuste, mit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,80*
€ 103,51*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 80,86*
€ 104,02*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.