Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Robuste Hybrid-Arbeitshose BPlus Green, Farbe 1432-nachtbl/schw, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Robuste Hybrid-Arbeitshose BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Hybrid-Arbeitshose BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Hybrid-Arbeitshose BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Hybrid-Arbeitshose BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Hybrid-Arbeitshose BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Hybrid-Arbeitshose BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Hybrid-Arbeitshose BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Hybrid-Arbeitshose BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Hybrid-Arbeitshose BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Hybrid-Arbeitshose BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Hybrid-Arbeitshose BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Hybrid-Arbeitshose BPlus Green
Artikel-Nr.:
     380-BP1818565-1631-60S
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1818-565-1631-60S
EAN/GTIN:
     4055301995858
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
mit Kniepolstertaschen , Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Stretcheinsätze: 91% Polyester, 9% Elasthan
Materialgewicht: 285 g/m²

Normen:
- EN 14404 Knieschutz in Verbindung mit BP® Knieschutz (nicht im Lieferumfang enthalten)

Produkteigenschaften:
- Stretch
- mit flexiblen Stretcheinsätzen
- erhöhter Bund für optimalen Sitz
- Kniepolstertaschen mit Belüftungsöffnung
- hergestellt zum Teil mit Polyester aus recycelten PET Flaschen
- Industriewäsche geeignet, bis 60°C waschbar

Produktbeschreibung:
Stretcheinsätze im Gesäß-, Schritt- und Kniebereich, erhöhter Dehnbund im Rücken mit Strickeinsätzen für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche und aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifttaschen, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, ergonomischer Schnitt, Reflexelemente am Bein, Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Reißverschluss und Belüftungsöffnung (BP® Kniepolster bitte separat bestellen)., Farbe 1432-nachtbl/schw, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Cordura-Verstärkung|Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose bp grün, arbeitshosen jeans, arbeitshosen grün, BP®, Hybrid-Arbeitshose,, Kniepolstertaschen, Robuste, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.