Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® HACCP Arbeits-Overall, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® HACCP Arbeits-Overall
Artikelbild: BP® HACCP Arbeits-Overall
Artikel-Nr.:
     380-BP167655821-LS
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1676-558-21-LS
EAN/GTIN:
     4010365726510
Suchbegriffe:
Food-Overall
Lebensmittelbekleidung-Overall
Lebensmittelhygiene-Overall
Lebensmittelindustrie-Overall
Farbe: weiß, HACCP Risikoklassen 1-3, Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 245 g/m²

Produkteigenschaften:
- HACCP, Risikoklassen 1-3
- 1/1 Arm mit verstellbarem Ärmelschlitz
- Taillenweite mit Gummizug verstellbar
- normale Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 95°C

Produktbeschreibung:
Umlegekragen, verdeckte Druckknopfleiste, 1 innenliegende Brusttasche, Taillenweite mit Gummizug verstellbar., Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Schuhe HACCP:
konform
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelkleidung-Overall, food overall, 1-3, Arbeits-Overall,, BP®, Farbe:, HACCP, Risikoklassen, weiß,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.