Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® HACCP Arbeits-Overall, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® HACCP Arbeits-Overall
Artikelbild: BP® HACCP Arbeits-Overall
Artikel-Nr.:
     380-BP167655821-4XLN
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1676-558-21-4XLN
EAN/GTIN:
     4010365726473
Suchbegriffe:
Food-Overall
Lebensmittelbekleidung-Overall
Lebensmittelhygiene-Overall
Lebensmittelindustrie-Overall
Farbe: weiß, HACCP Risikoklassen 1-3, Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 245 g/m²

Produkteigenschaften:
- HACCP, Risikoklassen 1-3
- 1/1 Arm mit verstellbarem Ärmelschlitz
- Taillenweite mit Gummizug verstellbar
- normale Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 95°C

Produktbeschreibung:
Umlegekragen, verdeckte Druckknopfleiste, 1 innenliegende Brusttasche, Taillenweite mit Gummizug verstellbar., Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Schuhe HACCP:
konform
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelkleidung-Overall, food overall, 1-3, Arbeits-Overall,, BP®, Farbe:, HACCP, Risikoklassen, weiß,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,41*
€ 41,85*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,49*
€ 42,06*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.