| |
|
| Artikel-Nr.: 380-BP167255821-3XLN Herst.-Nr.: 1672-558-21-3XLN EAN/GTIN: 4010365724769 |
| |
|
| | |
| Farbe: weiß, HACCP Risikoklassen 1-3, Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 245 g/m²
Produkteigenschaften: - HACCP, Risikoklassen 1-3 - 1 verschließbare innenliegende Seitentasche - Bund mit verstellbarem Gummizug für einen optimalen Sitz - normale Passform - 1 verschließbare innenliegende Seitentasche, Sattel - Industriewäsche geeignet, waschbar bis 95°C, Größe Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren|Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Food | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Farbe: | weiß | Schuhe HACCP: | konform | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, arbeitshose weiß bp, arbeitshosen weiß, arbeitshose xxxl, 1-3, BP®, Farbe:, HACCP, HACCP-Arbeitshose,, Risikoklassen, weiß, |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,46* | € 25,69* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,55* | € 25,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|