Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® HACCP-Arbeitsjacke, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® HACCP-Arbeitsjacke
Artikelbild: BP® HACCP-Arbeitsjacke
Artikelbild: BP® HACCP-Arbeitsjacke
Artikelbild: BP® HACCP-Arbeitsjacke
Artikel-Nr.:
     380-BP167050011-LL
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1670-500-11-LL
EAN/GTIN:
     4010365751017
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Food Jacke
Farbe: hellblau, HACCP Risikoklassen 1-3, Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 210 g/m²

Produkteigenschaften:
- HACCP, Risikoklassen 1-3
- 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen beide innenliegend und verschließbar
- Ärmelweite durch Druckknöfe verstellbar
- normale Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar

Produktbeschreibung:
1/1 Arm mit verstellbarem Ärmelschlitz, Umlegekragen, verdeckte Druckknopfleiste, 1 innenliegende Brusttasche, 2 innenliegende Seitentaschen., Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
blau
Schuhe HACCP:
konform
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittel-Jacke, Lebensmittelhygiene-Jacke, Lebensmittelhygienejacke, arbeitsjacke marine größe l, arbeitsjacke blau, bp arbeitsjacke, 1-3, BP®, Farbe:, HACCP, HACCP-Arbeitsjacke,, Risikoklassen, hellblau,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,16*
€ 33,98*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 25,27*
€ 34,14*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.