|  |
 |
| Artikel-Nr.: 380-AC-SOCKBAM-1916-41/43 Herst.-Nr.: ACSOCKBAM-1916-41/43 EAN/GTIN: 5401160652170 |
| | |
|
|  |  |
 | 2 Paar in der Packung, Material: 77% Viskose, 17% Polyester, 3% Polyamid, 3% Elasthan
Produkteigenschaften: - Komfort-Passform - atmungsaktiv - elegantes Unisex-Design
Einsatzbereiche: Montage, Automobilindustrie, Gastronomie, Chemische Industrie, Reinigung, Bauwesen, Lebensmittel, Produktion, Logistik, Medizin und Gesundheitswesen, Bergbau, Öl und Gas, Einsatzkräfte, Uniform.
Weiche und atmungsaktive Socken mit einzigartigem AC/DC Branding. Erleben Sie unvergleichlichen Komfort mit diesen weichen Socken aus Bambus. Sie bestehen zu 77% aus umweltfreundlichen Bambusfasern, verhindern nasse und schwitzige Füße, wirken unangenehmen Gerüchen entgegen und regulieren perfekt die Temperatur Ihrer Füße. Mit stoßdämpfenden Zonen, die zusätzliche Polsterung und Druckreduzierung bieten, und einem engen Kompressionsstrick, der Schwellungen und Ermüdung reduziert., Farbe 112-schwarz/rot, Größe Weitere Informationen:  |  | Abteilung: | Herren|Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Food|Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Medizin & Pflege|Schreiner & Tischler | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Hersteller: | FLA Europe NV, Lindestraat 58, 9700 OUDENAARDE, Belgien |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Berufssocken, Berufsstrümpfe, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, sportsocken schwarz, funktionssocken, 2, AC/DC, Paar, Packung, Socken,, der, in |
|  |  |
| |