Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC Stretch Arbeitsshorts, Farbe 112-schwarz/rot, Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: AC/DC Stretch Arbeitsshorts
Artikelbild: AC/DC Stretch Arbeitsshorts
Artikelbild: AC/DC Stretch Arbeitsshorts
Artikelbild: AC/DC Stretch Arbeitsshorts
Artikelbild: AC/DC Stretch Arbeitsshorts
Artikelbild: AC/DC Stretch Arbeitsshorts
Artikelbild: AC/DC Stretch Arbeitsshorts
Artikelbild: AC/DC Stretch Arbeitsshorts
Artikelbild: AC/DC Stretch Arbeitsshorts
Artikel-Nr.:
     380-AC-OAKSHORT-1916-56
Hersteller:
     Safety Jogger
Herst.-Nr.:
     ACOAKSHORT-1916-56
EAN/GTIN:
     5401160649729
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Material: 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elastan
Materialgewicht: 260 g/m²

Produkteigenschaften:
- Twill 3/1
- 2-Wege-Stretchmaterial
- 4-Wege-Stretcheinsätze
- Seitlicher Gummibund
- Dehnbarer Rückenbund
- 2 Vordertaschen
- 2 Schenkeltaschen
- 2 Gesäßtaschen
- Werkzeug-/Stiftfach
- D-Ring
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Montage, Automobilindustrie, Gastronomie, Chemische Industrie, Reinigung, Bauwesen, Lebensmittel, Produktion und Logistik.

Flexible AC/DC Shorts mit 4-Wege-Stretch, einem elastischen Bund und praktischen Taschen.
Funktionelle AC/DC Shorts mit einem elastischen Bund und 4-Wege-Stretch für ultimative Flexibilität und Komfort. Sie verfügt über mehrere praktische Taschen, darunter 2 auf der Vorderseite, 2 auf der Rückseite, 2 an den Oberschenkeln, eine Werkzeug-/Stifttasche und einen D-Ring. Reflektierende Details sorgen für zusätzliche Sichtbarkeit., Farbe 112-schwarz/rot, Größe 56
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.