Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSS Cap in Baseballcap-Optik, Farbe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VOSS Cap in Baseballcap-Optik
Artikelbild: VOSS Cap in Baseballcap-Optik
Artikelbild: VOSS Cap in Baseballcap-Optik
Artikel-Nr.:
     380-A-8010-248
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042671743
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Anstoßkappe nach EN 812, - Anstoßkappe nach EN 812
- im modernen Baseball-Look
- Gewicht ca. 160 g
- vergitterte Lüftungsöffnungen
- der Kopfform angepasste Schale
- Textilkappe aus pflegeleichtem Baumwoll-Mischgewebe
- Größeneinstellung von 56-61 cm
- für den Einsatz in Bereichen, wo ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist
- Material Bezug: 70% Baumwolle, 30% Polyester, Farbe weiß
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: anstosskappen weiss, anstoßkappe, voss helme anstoßkappen, 812,, Baseballcap-Optik, Cap, EN, VOSS, im, nach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
G5V5CH51OR
ab € 41,27*
Ähnlich
3M
XA007707368
ab € 45,09*
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,79*
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.