Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HKS Sicherheitsschuh Barefoot-Feeling BFS 40 S3, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh Barefoot-Feeling BFS 40 S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh Barefoot-Feeling BFS 40 S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh Barefoot-Feeling BFS 40 S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh Barefoot-Feeling BFS 40 S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh Barefoot-Feeling BFS 40 S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh Barefoot-Feeling BFS 40 S3
Artikel-Nr.:
     380-953638-44
Hersteller:
     HKS
Herst.-Nr.:
     953638-44
EAN/GTIN:
     4040005201442
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC, Obermaterial: Putek
Zehenschutzkappe: Kunststoff (Carbon)
Durchtrittschutz: Textil/Kevlar
Zwischensohle: PU
Futter: Cool Mesh
Laufsohle: TPU/PU
Einlegesohle: HKS® Barefoot-feeling

Produkteigenschaften:
- extra breite Zehenbox für maximale Zehenfreiheit
- geringe Sprengung für eine gesunde Haltung
- Flexible Laufsohle zur Entlastung der Gelenke
- Leichtgewicht für High-Performance
- wasserabweisendes Obermaterial und Staubschutzlasche
- Vegan
- metallfrei
- Heel-Support
- ESD-Zertifizierung
- DGUV-Regel 112-191

Einsatzbereiche:
Innen- und Außenbereiche

Nachhaltigkeit:
- Verwendung von OEKO-TEX® zertifizierten Materialien
- Laufsohle aus recycelten TPU-Überschüssen
- Upcycelbare von PU-Überschüssen
- 100% recycelbare, umweltfreundliche Verpackung

Der BFS 40 – Natural Fit Sicherheitsschuh ist so konzipiert, dass er sich dem natürlichen Laufen annähert. Dies bedeutet eine aufrechte und somit gesündere Haltung, die eine Entlastung deiner Wirbelsäule bewirkt und deine Gelenke schont. Der großzügige Zehenraum erlaubt dir den bewussten Einsatz deiner Füße und erzeugt ein optimales Gefühl von Sicherheit und Kontrolle. Ganz nebenbei trainierst du durch diesen Effekt auch deine gesamte Fußmuskulatur. Diese Besonderheiten der Barefoot Feeling Sicherheitsschuhe werden durch ihre außerordentliche Flexibilität, die an die Bodenbeschaffenheit anpassungsfähige Profil-Struktur und die Verwendung von möglichst leichten Materialien möglich., Größe 44
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Textil
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mischgewebe
Schuhe Schutzkappe:
Carbon
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,10*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,46*
€ 143,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,73*
€ 140,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,26*
€ 127,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,05*
€ 117,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,10*
€ 106,03
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.