Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Eimer, Farbe 5-white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Eimer
Artikelbild: VIKAN Eimer
Artikelbild: VIKAN Eimer
Artikelbild: VIKAN Eimer
Artikelbild: VIKAN Eimer
Artikel-Nr.:
     380-9065692-1275
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     5692-1275
EAN/GTIN:
     5705020569258
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gummieimer
Industrieeimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Inhalt: 20 Liter, vollständig HACCP konform, Material: Polypropylen, Edelstahl (AISI 304)
Inhalt: 20 Liter
Höhe: 380 mm
Breite: 470 mm
Länge: 470 mm

Produkteigenschaften:
- Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
- Für den Lebensmittelkontakt zugelassen
- Ist Halal und Kosher konform
- Kubikmeter: 0.083942 M3
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung: 10.5 pH
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung: 2 pH
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine): 93°C
- Max. Trocknungstemperatur: 120°C
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt): 100°C
- Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt): 100°C
- Min. Gebrauchtemperatur: -20°C
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave): 121°C

Der 20-Liter-Eimer ist ideal zum Mischen von festen oder flüssigen Zutaten, die in den 20-Liter- oder anderen Eimern von Vikan mit kleinerem Fassungsvermögen aufbewahrt werden. Er ist groß genug, um sämtliche Zutaten zu vermischen, und lässt sich dennoch gut anheben und transportieren. Der Handgriff im Boden sowie der abgerundete Rand und Ausguss ermöglichen ein ergonomisches Anheben und Ausgießen ohne Verschütten. Darüber hinaus weist der Eimer eine langlebige Messskala an der schrägen Seite auf., Farbe 5-white
Weitere Informationen:
Hersteller:
VIKAN A/S, RAEVEVEJ 1, 7800 SKIVE, Dänemark
Schuhe HACCP:
konform
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 27,61*
€ 34,66*
1
€ 8,95*
ab € 24,07*
€ 35,26*
Lager 380
1
1
€ 6,00*
ab € 24,13*
€ 35,61*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.