Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Wolfbürste mit Stiel, 480mm lang, Farbe 9-black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Wolfbürste mit Stiel, 480mm lang
Artikelbild: VIKAN Wolfbürste mit Stiel, 480mm lang
Artikelbild: VIKAN Wolfbürste mit Stiel, 480mm lang
Artikelbild: VIKAN Wolfbürste mit Stiel, 480mm lang
Artikelbild: VIKAN Wolfbürste mit Stiel, 480mm lang
Artikelbild: VIKAN Wolfbürste mit Stiel, 480mm lang
Artikelbild: VIKAN Wolfbürste mit Stiel, 480mm lang
Artikelbild: VIKAN Wolfbürste mit Stiel, 480mm lang
Artikel-Nr.:
     380-906538190-1279
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     538190-1279
EAN/GTIN:
     5705022003798
Suchbegriffe:
Babyflaschenbürste
Erlenmeyerkolben Bürste
Erlenmeyerkolbenbürste
Flaschenbürste
Ø90 mm, medium/hart, Mit der robusten, einteiligen Wolfbürste lassen sich hartnäckige Verschmutzungen und Lebensmittelrückstände
effektiv von Rohren entfernen. Da sie zwischen Griff und Bürstenkopf kein Gewinde aufweist und über äußerst
harte Borsten verfügt, sorgt sie für herausragende Reinigungsergebnisse.

- Durchmesser 90 mm
- Länge 480 mm
- Borstenlänge 30 mm
- Material: Polypropylene, Polyester
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave): 121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine): 93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt): 80 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur: -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung: 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung: 10.5
, Farbe 9-black
Weitere Informationen:
Rein. u. Hygiene Borstenhärte:
mittel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,83*
€ 12,57*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 8,16*
€ 12,73*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.