Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Ultra Hygienischer Stiel, 1500 mm, Farbe 66-brown


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Ultra Hygienischer Stiel, 1500 mm
Artikelbild: VIKAN Ultra Hygienischer Stiel, 1500 mm
Artikelbild: VIKAN Ultra Hygienischer Stiel, 1500 mm
Artikelbild: VIKAN Ultra Hygienischer Stiel, 1500 mm
Artikelbild: VIKAN Ultra Hygienischer Stiel, 1500 mm
Artikelbild: VIKAN Ultra Hygienischer Stiel, 1500 mm
Artikel-Nr.:
     380-9062962-1448
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     2962-1448
EAN/GTIN:
     5705022013810
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
vikan gerätestiel durchmesser 34 mm
vollständig HACCP konform, Der Stiel liegt, durch den Durchmesser und das Material, auch in kalten Umgebungen (wie z.B. Kühlhäusern) sehr gut in der Hand. Diese Stiele sind 6% leichter als Glasfaserstiele und genauso chemikalienbeständig. Das hygienische Design minimiert das Risiko des Eindringens von Schmutz durch Lücken und/oder Kanten eines montierten Griffs.
- Durchmesser 34 mm
- Länge: 1500 mm
- Material: Polypropylene
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
80 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5
, Farbe 66-brown
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, vikan gerätestiel, 1500, HACCP, Hygienischer, Stiel,, Ultra, VIKAN, konform, mm, vollständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.