Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Ergonomischer Aluminiumstiel, Ø31 mm, 1310 m, Farbe 5-white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Ergonomischer Aluminiumstiel, Ø31 mm, 1310 mm
Artikelbild: VIKAN Ergonomischer Aluminiumstiel, Ø31 mm, 1310 mm
Artikelbild: VIKAN Ergonomischer Aluminiumstiel, Ø31 mm, 1310 mm
Artikelbild: VIKAN Ergonomischer Aluminiumstiel, Ø31 mm, 1310 mm
Artikelbild: VIKAN Ergonomischer Aluminiumstiel, Ø31 mm, 1310 mm
Artikelbild: VIKAN Ergonomischer Aluminiumstiel, Ø31 mm, 1310 mm
Artikelbild: VIKAN Ergonomischer Aluminiumstiel, Ø31 mm, 1310 mm
Artikelbild: VIKAN Ergonomischer Aluminiumstiel, Ø31 mm, 1310 mm
Artikel-Nr.:
     380-9062935-1275
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     2935-1275
EAN/GTIN:
     5705020029356
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Besenstiel
Gerätestiel
Der ergonomische Stiel mit angenehmem Griff, abgerundeter Spitze und Loch zum Aufhängen lässt sich an sämtlichen Produkten von Vikan befestigen, die einen Stiel benötigen.
Er eignet sich jedoch nicht für die Verwendung mit säure- oder chlorhaltigen Mitteln.

- Durchmesser 31 mm
- Länge: 1310 mm
- Material: Aluminium eloxiert, Polypropylene
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave): 121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine): 93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt): 80 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur: -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung: 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung: 8
, Farbe 5-white
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gerätestiele, Griff Fensterwischer, vikan gerätestiel aluminium, griff fensterwischer, vikan alu-stiel, 1310, Aluminiumstiel,, Ergonomischer, VIKAN, mm, mm,, Ø31
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,42*
€ 15,65*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,03*
€ 16,71*
€ 4,95*
ab € 11,64*
€ 16,98*
€ 4,95*
ab € 11,64*
€ 16,98*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60239
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.