Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Ergonomischer Aluminiumstiel, Ø31 mm, 1310 m, Farbe 1-pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Ergonomischer Aluminiumstiel, Ø31 mm, 1310 mm
Artikelbild: VIKAN Ergonomischer Aluminiumstiel, Ø31 mm, 1310 mm
Artikelbild: VIKAN Ergonomischer Aluminiumstiel, Ø31 mm, 1310 mm
Artikelbild: VIKAN Ergonomischer Aluminiumstiel, Ø31 mm, 1310 mm
Artikelbild: VIKAN Ergonomischer Aluminiumstiel, Ø31 mm, 1310 mm
Artikelbild: VIKAN Ergonomischer Aluminiumstiel, Ø31 mm, 1310 mm
Artikelbild: VIKAN Ergonomischer Aluminiumstiel, Ø31 mm, 1310 mm
Artikelbild: VIKAN Ergonomischer Aluminiumstiel, Ø31 mm, 1310 mm
Artikel-Nr.:
     380-9062935-1271
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     2935-1271
EAN/GTIN:
     5705020293511
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Der ergonomische Stiel mit angenehmem Griff, abgerundeter Spitze und Loch zum Aufhängen lässt sich an sämtlichen Produkten von Vikan befestigen, die einen Stiel benötigen.
Er eignet sich jedoch nicht für die Verwendung mit säure- oder chlorhaltigen Mitteln.

- Durchmesser 31 mm
- Länge: 1310 mm
- Material: Aluminium eloxiert, Polypropylene
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave): 121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine): 93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt): 80 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur: -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung: 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung: 8
, Farbe 1-pink
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Griff Fensterwischer, vikan gerätestiel aluminium, griff fensterwischer, vikan alu-stiel, 1310, Aluminiumstiel,, Ergonomischer, VIKAN, mm, mm,, Ø31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vikan
0617
ab € 22,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.