|  |
 |
| Artikel-Nr.: 380-9055694-1273 Herst.-Nr.: 5694-1273 EAN/GTIN: 5705022032514 |
| | | |
|
|  |  |
 | vollständig HACCP konform, Mit diesem metalldetektierbaren Eimer lassen sich Reinigungsmittel und sowohl warme als auch kalte Lebensmittel und Zutaten optimal transportieren. Er bietet einen Ausguss zum tropffreien Ausgießen, einen Handgriff etwas oberhalb des Eimerbodens, einen robusten Henkel aus Edelstahl sowie Messskala mit verschiedenen Maßeinheiten versehen. Die flache Seite des Eimers verhindert ein Verschütten des Inhalts. Der Eimer kann zur Aufbewahrung an einer passenden Wandhalterung (Artikel-Nr. 90616200) aufgehängt werden. Der Eimer besteht aus metalldetektierbarem Material, welches vor Gebrauch mit dem Vikan-Testkit, Produkt Nr. 9051111, getestet werden kann.
- Inhalt 12 Liter - Material: Polypropylen; Metall- und röntgenstrahlendetektierbares Additiv - Max. Reinigungstemperatur (Autoklave) 121 °Celsius - Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine) 93 °Celsius - Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt) 100 °Celsius - Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius - Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2 - Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5 , Farbe 3-blue Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | VIKAN A/S, RAEVEVEJ 1, 7800 SKIVE, Dänemark |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Ausgusseimer, Desinfektionseimer, Laboreimer, laboreimer pp, desinfektionseimer, laboreimer 12 l, 12, Eimer,, HACCP, Liter,, VIKAN, konform, metalldetektierbar, vollständig |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 380 | |  | |  |  | € 6,00* | ab € 28,69* | € 41,50* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 48,98* | € 66,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 380 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 380 |  | Versand: Lager 380 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |  | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|