Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HKS Sicherheitsschuh Bold Speed 1 VTP S3, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh Bold Speed 1 VTP S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh Bold Speed 1 VTP S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh Bold Speed 1 VTP S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh Bold Speed 1 VTP S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh Bold Speed 1 VTP S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh Bold Speed 1 VTP S3
Artikel-Nr.:
     380-802828-42
Hersteller:
     HKS
Herst.-Nr.:
     802828-42
EAN/GTIN:
     4040005116425
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC, Obermaterial: Microtech (glatt)
Zehenschutzkappe: Kunststoff (Composite)
Durchtrittschutz: Textil (T-Laminate)
Zwischensohle: PU
Futter: Distance-Net (Textil)
Laufsohle: TPU/PU
Einlegesohle: HKS® Standard

Produkteigenschaften:
- Seitenprotektion für Stabilität & zusätzlichen Prallschutz
- wasserabweisendes Obermaterial und Staubschutzlasche
- Mittelfußprotektion für maximale Sicherheit
- Vegan
- metallfrei
- Reflektoren
- Anziehschlaufe
- ESD-Zertifizierung
- DGUV-Regel 112-191

Einsatzbereiche:
Innen- und Außenbereiche

Nachhaltigkeit:
- Einlegesohlen aus bis zu 76% wiederverwerteten Rohstoffen
- Verwendung von OEKO-TEX® zertifizierten Materialien
- Laufsohle aus recycelten TPU-Überschüssen
- Upcycelbare von PU-Überschüssen
- 100% recycelbare, umweltfreundliche Verpackung

Die Kombination aus markantem Outdoor Profil und schnittigem Schaftdesign machen die starke Ausstrahlung der Bold Modelle aus. Unverkennbar ein Symbol purer Kraft. Microtech – Obermaterial, textiler Durchtrittschutz sowie Komposit – Zehenschutzkappe führen zu überraschender Leichtigkeit, welche dem Schuh zusammen mit dem weiten Schnitt einen extremen Tragekomfort verleiht., Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Textil
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,70*
€ 103,86*
Lager 380
3
pro Paar
€ 4,95*
ab € 78,24*
€ 104,31*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,31*
€ 124,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,13*
€ 121,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,24*
€ 110,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,94*
€ 104,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,24*
€ 93,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.