Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HKS Sicherheitsschuh Challenger CPO-10 S3, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh Challenger CPO-10 S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh Challenger CPO-10 S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh Challenger CPO-10 S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh Challenger CPO-10 S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh Challenger CPO-10 S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh Challenger CPO-10 S3
Artikel-Nr.:
     380-703812-46
Hersteller:
     HKS
Herst.-Nr.:
     703812-46
EAN/GTIN:
     4040005790465
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC, Obermaterial: Mikrofaser (glatt)
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Textil (T-Laminate)
Zwischensohle: PU
Futter: Cool Mesh (Textil)
Laufsohle: TPU/PU
Einlegesohle: HKS® Standard

Produkteigenschaften:
- wasserabweisendes Obermaterial und Staubschutzlasche
- Mittelfußprotektion für maximale Sicherheit
- Vegan
- ESD-Zertifizierung
- DGUV-Regel 112-191
- Orthopädisches Einlagesystem von Secosol®

Einsatzbereiche:
Innen- und Außenbereiche

Nachhaltigkeit:
- Einlegesohlen aus bis zu 76% wiederverwerteten Rohstoffen
- Verwendung von OEKO-TEX® zertifizierten Materialien
- Laufsohle aus recycelten TPU-Überschüssen
- Upcycelbare von PU-Überschüssen
- 100% recycelbare, umweltfreundliche Verpackung

Die bewährte Sohlentechnologie trifft auf innovative Funktionsmaterialien, die neue Maßstäbe in Sachen Komfort und Funktionalität setzen. Mit den Modellen der CPO-Serie finden Sie einen verlässlichen Partner für Ihren Arbeitsalltag und darüber hinaus., Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Textil
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,20*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,34*
€ 136,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,98*
€ 133,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,64*
€ 119,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,80*
€ 111,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,20*
€ 99,01
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.