Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HKS Sicherheitsstiefel Active A 275 S3, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HKS Sicherheitsstiefel Active A 275 S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsstiefel Active A 275 S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsstiefel Active A 275 S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsstiefel Active A 275 S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsstiefel Active A 275 S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsstiefel Active A 275 S3
Artikel-Nr.:
     380-555312-46
Hersteller:
     HKS
Herst.-Nr.:
     555312-46
EAN/GTIN:
     4040005152461
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC, Obermaterial: Glattleder
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Textil (T-Laminate)
Zwischensohle: PU
Futter: Distance-Net (Textil)
Laufsohle: PU/PU
Einlegesohle: HKS® Standard

Produkteigenschaften:
- Seitenprotektion für Stabilität & zusätzlichen Prallschutz
- wasserabweisendes Obermaterial und Staubschutzlasche
- Mittelfußprotektion für maximale Sicherheit
- Reflektoren
- Umknickschutz
- ESD-Zertifizierung
- DGUV-Regel 112-191

Einsatzbereiche:
Innen- und Außenbereiche

Nachhaltigkeit:
- Einlegesohlen aus bis zu 76% wiederverwerteten Rohstoffen
- 100% recycelbare, umweltfreundliche Verpackung

Die Active Serie verbindet traditionelles Design mit den neuesten Sicherheitsstandards und hohem Tragekomfort. Die hohe Beständigkeit und der puristische Stil versprechen maximale Belastbarkeit in Einsatzbereichen, in denen es darauf ankommt., Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Textil
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,90*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,88*
€ 90,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,44*
€ 87,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,45*
€ 82,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,83*
€ 78,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,90*
€ 64,14
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.