Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsstiefel S3 SRC CI ESD, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheitsstiefel S3 SRC CI ESD
Artikelbild: Abeba Sicherheitsstiefel S3 SRC CI ESD
Artikelbild: Abeba Sicherheitsstiefel S3 SRC CI ESD
Artikelbild: Abeba Sicherheitsstiefel S3 SRC CI ESD
Artikel-Nr.:
     380-5012865-45
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5012865-45
EAN/GTIN:
     4042035736116
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Food Trax, - Obermaterial: Glattleder, weiß
- CE,EN ISO 20345:2011 S3, P, A, E, CI, FO, SRC
- Innenfutter aus Glattleder
- Rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
- Kunststoffkappe
- Metallfreie Durchtrittsicherheit
- Antibakterielle Einlegesohle
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Antistatisch
- Isolierendes Schuhwerk mit Kälteschutz-Technologie, Größe 45
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70126
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC|CI
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,61*
€ 84,37*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,55*
€ 86,83*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,83*
€ 103,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,71*
€ 101,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,63*
€ 95,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,72*
€ 90,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,55*
€ 76,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.