Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsschuh, klett S3 SRC ESD, Größe 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuh, klett S3 SRC ESD
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuh, klett S3 SRC ESD
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuh, klett S3 SRC ESD
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuh, klett S3 SRC ESD
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuh, klett S3 SRC ESD
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuh, klett S3 SRC ESD
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuh, klett S3 SRC ESD
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuh, klett S3 SRC ESD
Artikel-Nr.:
     380-5012858-49
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5012858-49
EAN/GTIN:
     4042035736413
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Food Trax, - Obermaterial: Glattleder, weiß
- CE, EN ISO 20345:2011 S3, P, A, E, CI, FO
- Innenfutter aus Glattleder
- Doppelklettverschluss
- Rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
- Kunststoffkappe
- Metallfreie Durchtrittsicherheit
- Antibakterielle Einlegesohle
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Antistatisch, Größe 49
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|CI|SRC
Schuhe HACCP:
konform
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, abeba halbschuh weiss s3, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, 20345:2011, A,, Abeba, CE,, CI,, E,, EN, ESD, FO, ISO, P,, S3, S3,, SRC, Sicherheitsschuh,, klett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,60*
€ 74,84*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,80*
€ 75,65*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,65*
€ 90,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,25*
€ 88,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,98*
€ 83,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,74*
€ 77,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,80*
€ 66,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.